EATON - EAO40071354872 ATLANTIC LED R ASIMM SA/SE 1/3/8H CGLINE - 40071354872

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Nennbetriebsdauer - 1...8 h
Mit Piktogramm - nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 13.8888888888888 h
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012539344469
Artikelnummer
EAO40071354872
Herstellernummer
40071354872
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP65
Nennbetriebsdauer:
1...8 h
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
13.8888888888888 h
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK10
Gehäusefarbe:
grau
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
24 m
Länge:
303 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
135 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Höhe/Tiefe:
62 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Polzahl:
6
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
ja
Leistungsfaktor:
0.91
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


