EATON - EAO40071354646 GUIDELED DX 10011 CG-S (BASE APPARECCHIO - 40071354646

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Piktogramm - nein
Mit Fernschalteranschluss - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24 - nein
Breite - 44 mm
Packung
1 ST
EAN
4012539348412
Artikelnummer
EAO40071354646
Herstellernummer
40071354646
Hersteller
EAO
Mit Piktogramm:
nein
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Breite:
44 mm
Höhe/Tiefe:
134 mm
Länge:
226 mm


