EATON - EAO40071354595 CRYSTALWAY 30M 1/3/5/8H SA/SE AT - 40071354595

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kennzeichnungsart - Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung - ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm - ja
Mit Fernschalteranschluss - ja
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Packung
1 ST
EAN
3660191605841
Artikelnummer
EAO40071354595
Herstellernummer
40071354595
Hersteller
EAO
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Piktogramm:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
38
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230...230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Schutzart (IP):
IP42
Schlagfestigkeit:
IK04
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
60...60 lm
Max. Systemleistung:
4.2 W
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
3 lm
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Leistungsfaktor:
0.7
Erkennungsweite:
30 m
Nennbetriebsdauer:
1...8 h
Breite:
47 mm
Höhe/Tiefe:
183 mm
Länge:
331 mm
Einbaubreite:
47 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
205 mm
Einbaulänge:
302 mm
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


