EATON - EAO40071354594 CRYSTALWAY 20M 1/3/5/8H SA/SE AT - 40071354594

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Max. Systemleistung - 2.5 W
Nennbetriebsdauer - 1...8 h
Mit Piktogramm - ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h
Packung
1 ST
EAN
3660191605827
Artikelnummer
EAO40071354594
Herstellernummer
40071354594
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP42
Max. Systemleistung:
2.5 W
Nennbetriebsdauer:
1...8 h
Mit Piktogramm:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
3 lm
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK04
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
230...230 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
20 m
Länge:
231 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
47 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
133 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
24
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Einbaubreite:
47 mm
Einbaulänge:
202 mm
Polzahl:
2
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
60...60 lm
Leistungsfaktor:
0.7
Einbauhöhe/-tiefe:
155 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


