Startseite

EATON - EAO40071354593 CRYSTALWAY 30M ?19022 CG-S - 40071354593

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP42

  • Montageart - Deckenanbau

  • Mit Piktogramm - ja

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Schlagfestigkeit - IK04

Packung

  • 1 ST

EAN

3660191602383

Artikelnummer

EAO40071354593

Herstellernummer

40071354593

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP42

Montageart:

Deckenanbau

Mit Piktogramm:

ja

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK04

Gehäusefarbe:

weiß

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Länge:

331 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

30 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

183 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anschlussart:

Steckanschluss

Polzahl:

3

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Nennstrom:

15...15 mA

CG-S 19022 Eaton CrystalWay, Apparecchio di segnalazione 30 m, adatto per montaggio su parete e a soffitto, kit di pittogrammi incluso (reccia destra, sinistra, verso il basso, verso l’alto, cieco)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie