EATON - EAO40071354592 CRYSTALWAY 20M ?19021 CG-S - 40071354592

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP42
Montageart - Deckenanbau
Mit Piktogramm - nein
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem - dezentral (Einzelbatterie)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
73 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3660191602369
Artikelnummer
EAO40071354592
Herstellernummer
40071354592
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP42
Montageart:
Deckenanbau
Mit Piktogramm:
nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Gehäusefarbe:
weiß
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Spannungsart:
AC
Länge:
231 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
30 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
133 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Nennstrom:
7...7 mA
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


