EATON - EAO40071354550 APPARECCHIO SL/RZ 22011 CG-S-SET 8W ISO7 - 40071354550

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP41
Montageart - Deckenanbau
Mit Piktogramm - nein
Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012539329008
Artikelnummer
EAO40071354550
Herstellernummer
40071354550
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP41
Montageart:
Deckenanbau
Mit Piktogramm:
nein
Notstromversorgungssystem:
zentral (Zentralbatterie)
Gehäusefarbe:
grau
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Länge:
340 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
197 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Höhe/Tiefe:
60 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


