EATON - EAO40071354533 PANN.LED 11X21/11X22/11X23/11X24 SX/DX 3 - 40071354533

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Richtung - sonstige
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Länge - 325 mm
Breite - 185 mm
Packung
1 ST
EAN
4012539328889
Artikelnummer
EAO40071354533
Herstellernummer
40071354533
Hersteller
EAO
Ausführung:
sonstige
Richtung:
sonstige
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Länge:
325 mm
Breite:
185 mm
Doppelseitig:
ja
Erkennungsweite:
30 m
Materialstärke:
12 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


