Startseite

EATON - EAO40071354503 PANN.LED 10X21/10X22/10X23/10X24 SX/DX 2 - 40071354503

KopierenKopieren
EATON - EAO40071354503 PANN.LED 10X21/10X22/10X23/10X24 SX/DX 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Richtung - sonstige

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Länge - 225 mm

  • Breite - 135 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539328735

Artikelnummer

EAO40071354503

Herstellernummer

40071354503

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Richtung:

sonstige

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Länge:

225 mm

Breite:

135 mm

Doppelseitig:

ja

Erkennungsweite:

20 m

Materialstärke:

12 mm

Pittogramma LED SX/DX, per GuideLed 10021/10022/10023/10024 CG-S, ISO7010, 20 m.

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie