Startseite

EATON - EAO40071354502 PANNELLO LED 10X11/10X12 ISO7010 BASSO 2 - 40071354502

KopierenKopieren
EATON - EAO40071354502 PANNELLO LED 10X11/10X12 ISO7010 BASSO 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - nach unten

  • Doppelseitig - nein

  • Länge - 225 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539328728

Artikelnummer

EAO40071354502

Herstellernummer

40071354502

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

nach unten

Doppelseitig:

nein

Länge:

225 mm

Breite:

135 mm

Materialstärke:

12 mm

Erkennungsweite:

20 m

Pittogramma LED BASSO per GuideLed 10011/10012/10013 CG-S, ISO7010, 20 m.