Startseite

EATON - EAO40071354501 PANNELLO LED 10X11/10X12 ISO7010 DESTRA - 40071354501

KopierenKopieren
EATON - EAO40071354501 PANNELLO LED 10X11/10X12 ISO7010 DESTRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - rechts

  • Doppelseitig - nein

  • Länge - 225 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539328711

Artikelnummer

EAO40071354501

Herstellernummer

40071354501

Hersteller

EAO

Ausführung:

sonstige

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

rechts

Doppelseitig:

nein

Länge:

225 mm

Breite:

135 mm

Materialstärke:

12 mm

Erkennungsweite:

20 m

Pittogramma LED DX per GuideLed 10011/10012/10013 CG-S, ISO7010, 20 m.