EATON - EAO40071354132 PITTOGRAMMA DI USCITA BS PER STYLE ISO70 - 40071354132

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - nach unten
Doppelseitig - nein
Länge - 335 mm
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
4012539341215
Artikelnummer
EAO40071354132
Herstellernummer
40071354132
Hersteller
EAO
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
nach unten
Doppelseitig:
nein
Länge:
335 mm
Breite:
165 mm
Materialstärke:
22 mm
Erkennungsweite:
32 m
Pannello con pittogramma serigrafato di uscita BX per Style.


