EATON - EAO40071354130 PITTOGRAMMA DI USCITA SX PER STYLE ISO70 - 40071354130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - links
Doppelseitig - nein
Länge - 335 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
4012539336914
Artikelnummer
EAO40071354130
Herstellernummer
40071354130
Hersteller
EAO
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
links
Doppelseitig:
nein
Länge:
335 mm
Breite:
165 mm
Materialstärke:
22 mm
Erkennungsweite:
32 m
Pannello con pittogramma serigrafato di uscita SX per Style.


