Startseite

EATON - EAO40071353590 PANNELLO LED PER 10011/10012 FSL CG-S - 40071353590

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Deckenanbau

  • Mit Piktogramm - nein

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012539322252

Artikelnummer

EAO40071353590

Herstellernummer

40071353590

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Deckenanbau

Mit Piktogramm:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Länge:

225 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

135 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

13 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Eaton GuideLed FSL 10011 / 10012 CG-S LED apparecchio di emergenza GuideLed FSL 10011 / 10012 CG-S con ottica speciale dotata di microprismi (senza set di montaggio)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie