EATON - EAO40071353457 KIT SOSPENSIONE EXIT CUBE 33822(SENZA CA - 40071353457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kettenabhängung
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 60 mm
Breite - 60 mm
Packung
1 ST
EAN
4012539344933
Artikelnummer
EAO40071353457
Herstellernummer
40071353457
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kettenabhängung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
5 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione tipo/modello Eaton Group - 40071353457 - KIT SOSPENSIONE EXIT CUBE 33822(SENZA CA


