Startseite

EATON - EAO40071353443 CAVO SOSPENSIONE EXIT CUBE 33822 MAX 1,5 - 40071353443

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Silber

  • Länge - 60 mm

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539344926

Artikelnummer

EAO40071353443

Herstellernummer

40071353443

Hersteller

EAO

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Silber

Länge:

60 mm

Breite:

60 mm

Höhe:

5 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione tipo/modello Eaton Group - 40071353443 - CAVO SOSPENSIONE EXIT CUBE 33822 MAX 1 5

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie