Startseite

EATON - EAO40071353422 EXIT CUBE 33042 LED CG-S - 40071353422

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Montageart - Deckenanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 10.6 W

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007120488

Artikelnummer

EAO40071353422

Herstellernummer

40071353422

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP40

Montageart:

Deckenanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Max. Systemleistung:

10.6 W

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schlagfestigkeit:

IK07

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

vierseitig

Mit Leuchtmittel:

ja

Spannungsart:

DC

Mit Fernbedienung:

nein

Erkennungsweite:

40 m

Länge:

415 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Breite:

415 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

245 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Polzahl:

3

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

ja

Geeignet für Dauerschaltung:

ja

RAL-Nummer Gehäuse:

9010

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Eaton Exit Cube 33042 LED CG-S: involucro dispositivi di illuminazione (lamiera di acciaio) e cubo RZ (in plastica); distanza di rilevamento 40 m; schermo PR, PL, PU, schermato, acc. ISO 7010); con alimentazione a LED e tecnologia CG-S (20 indirizzi), capicordi ad anello per montaggio a catena compresi

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie