EATON - EAO40071353420 EXIT CUBE LED 33822 1/3/8H SA/SE 20M CGL - 40071353420

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart - sonstige
Art der Kennzeichnung - vierseitig
Mit Piktogramm - ja
Mit Fernschalteranschluss - ja
Packung
1 ST
EAN
4012539343417
Artikelnummer
EAO40071353420
Herstellernummer
40071353420
Hersteller
EAO
Montageart:
Deckenanbau
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Art der Kennzeichnung:
vierseitig
Mit Piktogramm:
ja
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
13.8888888888888 h
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5...35 °C
Max. Systemleistung:
6.6 W
Leistungsfaktor:
0.94
Erkennungsweite:
20 m
Nennbetriebsdauer:
1...8 h
Breite:
220 mm
Höhe/Tiefe:
150 mm
Länge:
220 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
6
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie