EATON - EAO40071353365 3583 LED INCASSO SIMM 1/3/8H SA/SE CGLIN - 40071353365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Montageart - Einbau
Max. Systemleistung - 6.6 W
Nennbetriebsdauer - 1...8 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
101 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012539344544
Artikelnummer
EAO40071353365
Herstellernummer
40071353365
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Einbau
Max. Systemleistung:
6.6 W
Nennbetriebsdauer:
1...8 h
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Farbtemperatur:
6500...6500 K
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK03
Gehäusefarbe:
Aluminium
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart:
AC
Länge:
500 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
80 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
sonstige
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
sonstige
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...30 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Höhe/Tiefe:
80 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Außendurchmesser:
80 mm
Einbaudurchmesser:
80 mm
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Polzahl:
6
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
385...385 lm
Leistungsfaktor:
0.93
Einbauhöhe/-tiefe:
3 mm
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


