EATON - EAO40071353269 GUIDELED 11821 1/3/8H SA/SE 30M CGLINE+ - 40071353269

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Montageart - Deckenanbau
Max. Systemleistung - 6.3 W
Nennbetriebsdauer - 1...8 h
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012539344308
Artikelnummer
EAO40071353269
Herstellernummer
40071353269
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP40
Montageart:
Deckenanbau
Max. Systemleistung:
6.3 W
Nennbetriebsdauer:
1...8 h
Mit Piktogramm:
nein
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Schlagfestigkeit:
IK03
Gehäusefarbe:
grau
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Nennspannung:
220...240 V
Art der Kennzeichnung:
ein-/zweiseitig
Mit Leuchtmittel:
nein
Spannungsart:
AC
Erkennungsweite:
30 m
Länge:
327 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Mit Fernschalteranschluss:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
0...30 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
sonstige
Höhe/Tiefe:
33 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Anschlussart:
Steckanschluss
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Einbaubreite:
110 mm
Einbaulänge:
350 mm
Polzahl:
6
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
115...115 lm
Leistungsfaktor:
0.92
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


