Startseite

EATON - EAO40071353260 GUIDELED10811E11811 1/3/8H SA/SE 20/30MC - 40071353260

KopierenKopieren
EATON - EAO40071353260 GUIDELED10811E11811 1/3/8H SA/SE 20/30MC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Montageart - Wandanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 4.1 W

  • Nennbetriebsdauer - 1...8 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012539344216

Artikelnummer

EAO40071353260

Herstellernummer

40071353260

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

Wandanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Max. Systemleistung:

4.1 W

Nennbetriebsdauer:

1...8 h

Mit Piktogramm:

nein

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK03

Gehäusefarbe:

grau

Akkutechnologie:

Lithium-Ionen

Nennspannung:

220...240 V

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Mit Leuchtmittel:

nein

Spannungsart:

AC

Erkennungsweite:

20 m

Länge:

220 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

120 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Mit Fernschalteranschluss:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

0...30 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

sonstige

Höhe/Tiefe:

30 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Schutzart (NEMA):

sonstige

Anschlussart:

Steckanschluss

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Polzahl:

6

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

115...115 lm

Leistungsfaktor:

0.88

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Set di fissaggio Eaton GuideLed per 10811 e 11811,Segnaletica per le vie di esodo, 20 m, Fissaggio a parete, tecnologia CGLine +, LED, Funzionamento permanente / non permanente, IP20, autonomia selezionabile di 1h/3h/8h, richiede un pannello LED

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie