EATON - EAO40071353169 ADAT. CALCESTRUZZO NUOVE GUIDELED SL - 40071353169

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Piktogramm - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Länge - 440 mm
Breite - 190 mm
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
EAN
4012539344551
Artikelnummer
EAO40071353169
Herstellernummer
40071353169
Hersteller
EAO
Mit Piktogramm:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Länge:
440 mm
Breite:
190 mm
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Höhe/Tiefe:
135 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


