EATON - EAO40071352908 3604.1 APPARECCHIO A 4 LED CG-S QUADRATO - 40071352908

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Montageart - Einbau
Funktion - Rettungswegkennzeichnung
Max. Systemleistung - 5.8 W
Mit Piktogramm - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012539323143
Artikelnummer
EAO40071352908
Herstellernummer
40071352908
Hersteller
EAO
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Einbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Max. Systemleistung:
5.8 W
Mit Piktogramm:
nein
Farbtemperatur:
5700...5700 K
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
620 lm
Schlagfestigkeit:
IK03
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Nennspannung:
220...220 V
Mit Leuchtmittel:
nein
Spannungsart:
DC
Mit Fernbedienung:
nein
Länge:
201 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Breite:
35 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
-10...40 °C
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Höhe/Tiefe:
28 mm
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Außendurchmesser:
80 mm
Anschlussart:
Steckanschluss
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Polzahl:
3
Art der Verdrahtung:
mit Durchgangsverdrahtung
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Leistungsfaktor:
0.7
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
nein
Geeignet für Dauerschaltung:
nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


