EATON - EAO40071352904 3504.1 APPARECCHIO A 4 LED CG-S TONDO - 40071352904

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Piktogramm - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Länge - 201 mm
Breite - 35 mm
Mit Fernschalteranschluss - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012539323105
Artikelnummer
EAO40071352904
Herstellernummer
40071352904
Hersteller
EAO
Mit Piktogramm:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Länge:
201 mm
Breite:
35 mm
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Höhe/Tiefe:
28 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


