EATON - EAO40071352765 CONTENITORE UNIVERSALE MODULI E INTERFAC - 40071352765

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - nein
Ersatzteil - nein
Transparent - nein
Länge - 260 mm
Breite - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
4012539334583
Artikelnummer
EAO40071352765
Herstellernummer
40071352765
Hersteller
EAO
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Länge:
260 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
85 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


