Startseite

EATON - EAO40071352418 MODULO V-CG-SLS-500 - 40071352418

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Leistung - 3.2 W

  • Mit Fernschalteranschluss - nein

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539329947

Artikelnummer

EAO40071352418

Herstellernummer

40071352418

Hersteller

EAO

Leuchtmittel:

sonstige

Leistung:

3.2 W

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

110 mm

Breite:

21 mm

Höhe:

30 mm

Driver LED Eaton con modulo CG-S e modulo di alimentazione a LED e di monitoraggio V-CG-SLS 500 (senza scatola)

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie