Startseite

EATON - EAO40071352191 MICROPOINT 2 INCASSO CG-S ASIMMETRICO - 40071352191

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Montageart - Einbau

  • Mit Piktogramm - nein

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Notstromversorgungssystem - zentral (Zentralbatterie)

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

47 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012539330516

Artikelnummer

EAO40071352191

Herstellernummer

40071352191

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Einbau

Mit Piktogramm:

nein

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Länge:

262 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

86 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

46 mm

Außendurchmesser:

90 mm

Einbaudurchmesser:

64 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

63 mm

Eaton Micropoint 2 E CG-S

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie