Startseite

EATON - EAO40071351589 PITTOGRAMMA PER 46011 LED BASSO - 40071351589

KopierenKopieren
EATON - EAO40071351589 PITTOGRAMMA PER 46011 LED BASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Acrylglasplatte

  • Richtung - nach unten

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Länge - 649 mm

  • Breite - 349 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4012539348733

Artikelnummer

EAO40071351589

Herstellernummer

40071351589

Hersteller

EAO

Ausführung:

Acrylglasplatte

Richtung:

nach unten

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Länge:

649 mm

Breite:

349 mm

Doppelseitig:

nein

Erkennungsweite:

60 m

LED Eaton 46011 Involucro Pittogramma Freccia Basso, ISO 7010

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie