Startseite

EATON - EAO40071351579 46011 LED LT CG-S 60M LOW TEMPER. SERIES - 40071351579

KopierenKopieren
EATON - EAO40071351579 46011 LED LT CG-S 60M LOW TEMPER. SERIES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Montageart - Wandanbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Max. Systemleistung - 10.5 W

  • Mit Piktogramm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005251900

Artikelnummer

EAO40071351579

Herstellernummer

40071351579

Hersteller

EAO

Schutzart (IP):

IP65

Montageart:

Wandanbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Max. Systemleistung:

10.5 W

Mit Piktogramm:

nein

Notstromversorgungssystem:

zentral (Zentralbatterie)

Schlagfestigkeit:

IK03

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...220 V

Mit Leuchtmittel:

nein

Spannungsart:

DC

Mit Fernbedienung:

nein

Länge:

654 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Breite:

61 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Acrylglasplatte

Mit Fernschalteranschluss:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...40 °C

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Fassung:

ohne

Höhe/Tiefe:

354 mm

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Anschlussart:

Steckanschluss

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Polzahl:

3

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leistungsfaktor:

0.9

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

nein

Geeignet für Dauerschaltung:

nein

RAL-Nummer Gehäuse:

9010

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie