EATON - EAO40071348370 GRIGLIA DI PROTEZIONE PER SERIE STYLE - 40071348370

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzkorb
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Länge - 400 mm
Breite - 116 mm
Packung
1 ST
EAN
4012539061380
Artikelnummer
EAO40071348370
Herstellernummer
40071348370
Hersteller
EAO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Länge:
400 mm
Breite:
116 mm
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Höhe:
274 mm
Transparent:
nein
Eaton 71811 LED Protezione cablaggio
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


