EATON - EAO400004FIRE-0004X CAPT340 RIVELATORE OTTICO/TERMICO INDIRI - 400004FIRE-0004X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Kombination
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Ansprechtemperatur - 60 °C
Primärstromversorgung - Batterie/Akku
Packung
1 ST
EAN
5018987029537
Artikelnummer
EAO400004FIRE-0004X
Herstellernummer
400004FIRE-0004X
Hersteller
EAO
Wirkprinzip:
Kombination
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Ansprechtemperatur:
60 °C
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Max. Anzahl vernetzbar:
200
Farbe:
weiß
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Rauchschalter:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
43 mm
Breite:
100 mm
Länge:
100 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
IP40
Höhe/Tiefe:
44 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


