EATON - EAO400003FIRE-0003X CAH330 RIVELATORE TERMICO INDIRIZZATO - 400003FIRE-0003X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - thermomaximal
Ansprechtemperatur - 60 °C
Rauchschalter - nein
Montageart - Aufbau
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
5018987029520
Artikelnummer
EAO400003FIRE-0003X
Herstellernummer
400003FIRE-0003X
Hersteller
EAO
Wirkprinzip:
thermomaximal
Ansprechtemperatur:
60 °C
Rauchschalter:
nein
Montageart:
Aufbau
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Farbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
101 mm
Durchmesser:
43 mm


