EATON - EAO400002FIRE-0002X CAP320 RIVELATORE DI FUMO INDIRIZZATO - 400002FIRE-0002X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Rauchschalter - ja
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Kabel - ja
Max. Anzahl vernetzbar - 200
Packung
1 ST
Produktserien
None
EAN
5018987208451
Artikelnummer
EAO400002FIRE-0002X
Herstellernummer
400002FIRE-0002X
Hersteller
EAO
Wirkprinzip:
optisch
Rauchschalter:
ja
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Kabel:
ja
Max. Anzahl vernetzbar:
200
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mitgelieferte Batterie:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
34 mm
Durchmesser:
33 mm


