Startseite

EATON - EAO400001FULL-0001 RIVELATORE FIRECAT - 400001FULL-0001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Kabel - ja

  • Primärstromversorgung - Batterie/Akku

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8714112069740

Artikelnummer

EAO400001FULL-0001

Herstellernummer

400001FULL-0001

Hersteller

EAO

Wirkprinzip:

Kombination

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Kabel:

ja

Primärstromversorgung:

Batterie/Akku

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mitgelieferte Batterie:

ohne

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Schutzart (IP):

IP40

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

44 mm

RIVELATORE OTTICO, OTTICO-TERMICO, TERMOVELOCIMETRICO USCITA RELE' DOPPIO INDICATORE A LED BASE BLOCCABILE CONTRO LA RIMOZIONE

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie