EATON - EAO39AH SET BATTERIE 216V 39,8AH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Größenbezeichnung - Baby 
- Nennspannung - 216 V 
- Kapazität - 39800 mAh 
- Länge - 800 mm 
- Höhe inkl. Pole - 2050 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
7449076217739
Artikelnummer
EAO39AH
Herstellernummer
39AH
Hersteller
EAO
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
216 V
Kapazität:
39800 mAh
Länge:
800 mm
Höhe inkl. Pole:
2050 mm
Breite:
400 mm
Akkupack:
ja
Gewicht:
409000 g
Batteria Cabinet 216V 39,8 Ah. Batteria dimensioni mm (L x B x H): 200 x 169 x 176. Dimensioni mm (W x H x D): 800 x 2050 x 400.


