Startseite

EATON - EAO360049 HLR30/3(AC)600V/S SSR 3P,30A, 600V, AC, - 360049

KopierenKopieren
EATON - EAO360049 HLR30/3(AC)600V/S SSR 3P,30A, 600V, AC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...275 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...190 V

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.402 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081998166

Artikelnummer

EAO360049

Herstellernummer

360049

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...275 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...190 V

Anzahl der Phasen:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

0 A

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

42...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

42...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...275 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

30 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

14 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausführung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

72 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

126 mm

Relè di potenza a stato solido, trifase, 30 A, 42 - 660 V, AC/DC, protezione fusibili elevata, IP20, collegamento a vite, commutazione a punto neutro, CE, UL 508, EAC, CCC

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie