Startseite

EATON - EAO360042 HLR40/1(DC)600V/S SSR 1P, 40A, 600V, I2T - 360042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 20...275 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...190 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Betriebsspannung DC - 0...0 V

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 42...600 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4015081998128

Artikelnummer

EAO360042

Herstellernummer

360042

Hersteller

EAO

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...275 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...190 V

Anzahl der Phasen:

1

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Betriebsspannung AC 50 Hz:

42...600 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

42...600 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...275 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Ausführung:

sonstige

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

17.8 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

103.5 mm

Relè di potenza a stato solido, monofase, 25 A, 600-600 V, AC/DC, IP20, collegamento a vite, commutazione a punto neutro, CE, UL 508, EAC

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie