Startseite

EATON - EAO360040 HLR15/1(DC)600V SSR 1P, 15A, 600V - 360040

KopierenKopieren
EATON - EAO360040 HLR15/1(DC)600V SSR 1P, 15A, 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 3...32 V

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.664 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015081998074

Artikelnummer

EAO360040

Herstellernummer

360040

Hersteller

EAO

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

3...32 V

Anzahl der Phasen:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:

0 A

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nullpunktschaltend:

ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:

5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:

0 A

FUS.NH 355A 500V GG/GL FORM.03