EATON - EAO360039 HLR25/1(DC)230V SSR 1P, 25A, 230V - 360039

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1 - 0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 4...32 V
Anzahl der Phasen - 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3 - 0 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2.664 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015081998098
Artikelnummer
EAO360039
Herstellernummer
360039
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
4...32 V
Anzahl der Phasen:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3:
0 A
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0...0 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Nullpunktschaltend:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51:
25 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53a:
5 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-53b:
0 A
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


