EATON - EAO35ET 35ET 35AMP 690V AC BS88 FUSE - 35ET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Stromart - AC/DC
Bemessungsspannung AC - 690 V
Bemessungsspannung DC - 500 V
Bemessungsstrom - 35 A
Packung
10 ST
EAN
5027590044707
Artikelnummer
EAO35ET
Herstellernummer
35ET
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsspannung DC:
500 V
Bemessungsstrom:
35 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Abschaltleistung:
200 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
11 W
Befestigungslöcher:
M6
Mittenabstand Anschlüsse:
62 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


