EATON - EAO355NHM2B 355NHM2B NH FUSE 355A 500V AM SIZE 2 IND - 355NHM2B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2
Bemessungsstrom - 355 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
5027590477567
Artikelnummer
EAO355NHM2B
Herstellernummer
355NHM2B
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH2
Bemessungsstrom:
355 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Stirnkennmelder
Bemessungsspannung DC:
0 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
28 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie