Startseite

EATON - EAO355NHG2B 355NHG2B NH2, GG-GL, 355A, 500VAC, PLACC - 355NHG2B

KopierenKopieren
EATON - EAO355NHG2B 355NHG2B NH2, GG-GL, 355A, 500VAC, PLACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Bemessungsstrom - 355 A

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

  • Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

5027590200271

Artikelnummer

EAO355NHG2B

Herstellernummer

355NHG2B

Hersteller

EAO

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Bemessungsstrom:

355 A

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Bemessungsspannung AC:

500 V

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

nein

Spannungsart:

AC

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 355 A, AC 500 V, NH2, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie