Startseite

EATON - EAO32NZ02 32NZ02 DO2, RITARDATO, 32A, 400VAC - 32NZ02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Betriebsklasse nach IEC 60269 - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

  • Farbcode - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

3838895308843

Artikelnummer

EAO32NZ02

Herstellernummer

32NZ02

Hersteller

EAO

Baugröße:

D02

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Farbcode:

schwarz

Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 400 V, D02, gL/gG, IEC, ritardato, E18, per applicazioni domestiche e industriali generali, IEC 60269-3, VDE 0636

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie