Startseite

EATON - EAO32NNSF 32NNSF 32A S/LOC F/HOLDER 10 1KG - 32NNSF

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - sonstige

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Polzahl - 1

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Reiterausführung - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

5027590199896

Artikelnummer

EAO32NNSF

Herstellernummer

32NNSF

Hersteller

EAO

Baugröße:

sonstige

Bemessungsstrom:

32 A

Polzahl:

1

Montageart:

DIN-Schiene

Reiterausführung:

ja

Anschlussart:

Schraubklemme

Einschwenkvorrichtung:

nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

nein

Halogenfrei:

ja

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 550 V, BS88/F1, 1P, BS, collegamento frontale, cartuccia fusibile NSD

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie