EATON - EAO32AH SET BATTERIE 216V 32AH
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - Baby
Nennspannung - 216 V
Kapazität - 32000 mAh
Länge - 800 mm
Höhe inkl. Pole - 2050 mm
Packung
1 ST
EAN
7449076063565
Artikelnummer
EAO32AH
Herstellernummer
32AH
Hersteller
EAO
Größenbezeichnung:
Baby
Nennspannung:
216 V
Kapazität:
32000 mAh
Länge:
800 mm
Höhe inkl. Pole:
2050 mm
Breite:
400 mm
Akkupack:
ja
Gewicht:
400000 g
Batteria Cabinet 216V 32 Ah. Batteria dimensioni mm (L x B x H): 198 x 168 x 175. Dimensioni mm (W x H x D): 800 x 2050 x 400.