EATON - EAO315NHM3B NH FUSE315AMP 500V AM SIZE 3 DUAL IND - 315NHM3B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3
Bemessungsstrom - 315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269 - aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC - 500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) - nein
Packung
3 ST
EAN
5027590476560
Artikelnummer
EAO315NHM3B
Herstellernummer
315NHM3B
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Bemessungsstrom:
315 A
Betriebsklasse nach IEC 60269:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Bemessungsspannung AC:
500 V
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Spannungsart:
AC
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Bemessungsspannung DC:
0 V
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
20 W
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie