EATON - EAO30D27R 30D27R E27/DII, ULTRA-RAPIDO, 30A, 500VA - 30D27R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - DII
Bemessungsstrom - 30 A
Auslösecharakteristik - superflink (FF)
Bemessungsspannung - 500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269 - gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Packung
1 ST
EAN
3838895826156
Artikelnummer
EAO30D27R
Herstellernummer
30D27R
Hersteller
EAO
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
30 A
Auslösecharakteristik:
superflink (FF)
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse nach IEC 60269:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Farbcode:
schwarz
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie


