Startseite

EATON - EAO293628 BFZ-NZM1-SET/33 KIT SCATOLATO 160A 33 MO - 293628

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - verzinkt

  • Höhe - 35 mm

  • Breite - 210 mm

  • Lochung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

18 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4015082936280

Artikelnummer

EAO293628

Herstellernummer

293628

Hersteller

EAO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Höhe:

35 mm

Breite:

210 mm

Lochung:

ja

Kit di montaggio BFZ-NZM1... per interruttore automatico NZM1, Larghezza 3 (33MU), altezza = 200 mm, per montaggio interruttore automatico NZM1 in orizzontale, piastra frontale in lamiera di acciaio, verniciato a polvere, bianco, RAL 9016, Piastra di montaggio: lamiera di acciaio (2 mm), zincato, piastre frontali in metallo con contatto elettrico con la custodia, adatto per quadro di distribuzione piano BF-O / BF-U invece dell’unità superiore/inferiore della guida DIN standard

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie