Startseite

EATON - EAO292361 LS-11DA APP.BASE PLAST.1NA+1NC RIT - 292361

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 31 mm

  • Durchmesser Sensor - 0 mm

  • Höhe des Sensors - 61 mm

  • Länge des Sensors - 33.5 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V - 6 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4015082923617

Artikelnummer

EAO292361

Herstellernummer

292361

Hersteller

EAO

Breite des Sensors:

31 mm

Durchmesser Sensor:

0 mm

Höhe des Sensors:

61 mm

Länge des Sensors:

33.5 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.8 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.3 A

Schaltfunktion:

Schleichschaltglied

Schaltfunktion verrastend:

nein

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Kuppenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

Rollenstößel gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...70 °C

Schutzart (IP):

IP66/IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Interruttore di posizione, Funzione di base: Interruttori di posizione, Finecorsa di sicurezza, Riferimento gruppo parti: LS(M)-…, Gamma di prodotti: Perno con cappa, Grado di protezione: IP66, IP67, Caratteristiche: Dispositivo base, estensibile, Temperatura ambiente: -25 - +70 °C, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, note: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, apertura positiva (ZW): sì, colore protezioni delle custodie: giallo, Costruzione: materiale isolante, Tipo di collegamento: a molla, Cage-Clamp è un marchio registrato di Wago Kontakttechnik, 32432 Minden, Germania.

EATON

Ein EATON Produkt

Entdecken Sie die EATON-Serie