EATON - EAO290385 NZMH4-ME1400-S1 AUT 3P 1400A PROT MOT 10 - 290385

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 700...1400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 1400...19600 A
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - elektronisch
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.182 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4015082903855
Artikelnummer
EAO290385
Herstellernummer
290385
Hersteller
EAO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
700...1400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1400...19600 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung:
1000...1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
1400 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
450 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
800 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
207 mm
Breite:
210 mm
Tiefe:
401 mm
Ein EATON Produkt
Entdecken Sie die EATON-Serie